Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 BK BK Installationsring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 BK BK Installationsring schwarz
DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 BK BK Installationsring schwarz
DIAMO MD DEEP SOURCE RING R1 BK BK Installationsring schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60200125
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60200125
EAN/GTIN:
     4053167351900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Installationsring DIAMO Deep Source mit Abdeckring, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD (SP/FL/VFL), der Ring ermöglicht einen in die Tiefe versetzten, fixen Lichtmodul-Einbau und erhöht somit den visuellen Komfort, einfache werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsring mittels CLIX-Technik, Ring aus Aluminiumdruckguss, schwarz, werkzeuglose Deckenmontage des Installationsringes mittles Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 100mm, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 150 mm, Außenabmessungen des Ringes: Durchmesser 112x68 mm, Gewicht: 0,11 kg, Hinweis: LED-Lichtmodul DIAMO MD (SP/FL/VFL) ist separat zu bestellen, für DIAMO MD WW (Wallwasher) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrahmen, Einbaurahmen, Montagerahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.