Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL BK Installationsrahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL BK Installationsrahmen schwarz
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL BK Installationsrahmen schwarz
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL BK Installationsrahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60200123
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60200123
EAN/GTIN:
     4053167351887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Installationsrahmen (2-fach) mit Anputzrahmen (trimless) für Gipsdecken, Anputzkanten zum scharfkantigen und bauseitigen Füllen der Montagefugen mit Gipsputz, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht den eingebauten Lichtmodulen die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage der LED-Lichtmodule in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, Anputzrahmen aus Aluminiumdruckguss, werkzeuglose Deckenmontage des Installationsrahmens mittles Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 202x107mm, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 150 mm, Außenabmessungen des Rahmens: 222x127x79 mm, Gewicht: 0,22 kg, Hinweis: LED-Lichtmodule DIAMO MD sind separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
127 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
222 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrahmen, Einbaurahmen, Montagerahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.