Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 TL BK Installationsrahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 TL BK Installationsrahmen schwarz
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 TL BK Installationsrahmen schwarz
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 TL BK Installationsrahmen schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60200122
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60200122
EAN/GTIN:
     4053167351870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Installationsrahmen (1-fach) mit Anputzrahmen (trimless) für Gipsdecken, Anputzkanten zum scharfkantigen und bauseitigen Füllen der Montagefugen mit Gipsputz, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht dem eingebauten Lichtmodul die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), schwarz, Anputzrahmen aus Aluminiumdruckguss, werkzeuglose Deckenmontage des Installationsrahmens mittles Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 107x107mm, Einbautiefe des LED-Akzentlichtmoduls: 150 mm, Außenabmessungen des Rahmens: 127x127x79 mm, Gewicht: 0,15 kg, Hinweis: LED-Lichtmodul DIAMO MD ist separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
127 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrahmen, Einbaurahmen, Montagerahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.