Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß
DIAMO MD GIMBAL FRAME Q1 WH WH Installationsrahmen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60200113
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60200113
EAN/GTIN:
     4053167351788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Installationsrahmen (1-fach) mit Abdeckrahmen, dient als Plattform für flexible Kombination der LED-Lichtmodule DIAMO MD, der Rahmen ermöglicht dem eingebauten Lichtmodul die Funktionalität: drehbar (180°) und kippbar (2x20°, SP/FL/VFL), einfache werkzeuglose Montage des LED-Lichtmoduls in den Installationsrahmen mittels CLIX-Technik, Rahmen aus Polycarbonat (PC), weiß, werkzeuglose Deckenmontage des Installationsrahmens mittles Haltefedern für Deckenstärken 1-25 mm, Deckenausschnitt: 100x100mm, Einbautiefe der LED-Akzentlichtmodule: 150 mm, Außenabmessungen des Rahmens: 111x111x77 mm, Gewicht: 0,1 kg, Hinweis: LED-Lichtmodul DIAMO MD ist separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
111 mm
Farbe:
weiß
Länge:
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrahmen, Einbaurahmen, Montagerahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.