Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLOIN B CL LED840 PC/PCO Balken für LED-Lichtlinie 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN B CL LED840 PC/PCO Balken für LED-Lichtlinie 4000K weiß
SLOIN B CL LED840 PC/PCO Balken für LED-Lichtlinie 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59013521
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59013521
EAN/GTIN:
     9010757161290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
lichtbandleuchte zumtobel
Balken für LED-Lichtlinie mit, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 543 x 58 x 66 mm. SLOIN setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse B.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
28
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
46
Höhe/Tiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Breite:
58 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
543 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Mit Betriebsgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, Slotlight, Lichtlinie, Balken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 354,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.