Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 200 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 200 Akku
ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 200 Akku
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59009425
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     59009425
EAN/GTIN:
     5037319471912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 4 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 15 Stunden, mm langes Anschlusskabel inkl. 3-poligem JST-Stecker, inklusive Adapterkabel zum Anschluss an Betriebsgeräte früherer Generation mit 2-poligem Stecker, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht:
157 g
Breite:
30 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Notlicht, Ersatzbatterie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.