Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMpower PROset ExD Betriebsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMpower PROset ExD Betriebsgerät
EMpower PROset ExD Betriebsgerät
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59009271
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     59009271
EAN/GTIN:
     5037319381495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ersatzteil-Betriebsgerät für Einzelbatterie-Notleuchten, mit DALI-Kommunikation, Abmessungen: 140 x 30 x 21 mm (LxBxH), Schnapp- oder Klebebefestigung, 2 zusätzliche Clips zur Schraubmontage im Lieferumfang enthalten, 160 mm Gesamtlänge mit 150 mm Schraubabstand, unkonfiguriertes Betriebsgerät, Einstellung der Konfiguration (LED-Ströme und Spannungen) über PROset Pen 22170290 oder PROset App.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Länge:
140 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Weitere Suchbegriffe: Betriebsgerät, Treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.