Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCLITE PROtect MSW ANT ECD GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 398lm 6500K dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESCLITE PROtect MSW ANT ECD GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 398lm 6500K dim
RESCLITE PROtect MSW ANT ECD GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 398lm 6500K dim
RESCLITE PROtect MSW ANT ECD GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 398lm 6500K dim
RESCLITE PROtect MSW ANT ECD GY IP65 Sicherheitsleuchte 3,4W 398lm 6500K dim
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42930956
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42930956
EAN/GTIN:
     9010299061324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, 2 x 3 W LEDs, Tageslichtweiß 6.500 K, Linsen aus Polymethylmethacrylate, Wand-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung, graphitgrau (RAL 7024), witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon, geeignet für den ungeschützten Außenbereich (kein Regendach nötig), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -35°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -35°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,4 W, IP65, SC1, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, SC1, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK08, Raumhöhe 2 bis 4 m, Abmessungen: 190 x 115 x 190 mm, Gewicht: 2 kg, separat zu bestellende Halterung für seitliche Kabeleinführung (Artikelnr: 59010606). Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
190 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
398 lm
Farbtemperatur:
6500 K
Spannungsart:
AC
Breite:
115 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
190 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Wandanbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
3.4 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.76
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlicht, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,33*
€ 622,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,42*
€ 599,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,30*
€ 582,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009272
ab € 198,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.