Zeitlos elegante, flache Wandanbauleuchte mit satinierter LRO (Leuchtdichtereduzierender Optik) für die direkte Lichtleitung und asymmetrischen Rastern im Indirektlicht. Leuchten Leistung: 43,2 W, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5410 lm, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W.. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 70:30. Lichtlenkung Direktlicht basierend auf Leuchtdichte-reduzierender Optik mit fugenlosem Erscheinungsbild und definierter Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung mit UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464-1, asymmetrische indirekte Lichtverteilung. Flaches Leuchtengehäuse aus mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 26mm. Abmessungen: 539 x 283 x 43 mm, Gewicht: 5,09 kg
| |
Blendbegrenzung (UGR): | 11 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 11 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 18 |
Höhe/Tiefe: | 43 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 100000 h |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 5410 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 °C | 25 °C |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Lichtfarbe: | weiß |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | nein |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Spannungsart: | AC |
Breite: | 283 mm |
Gehäusefarbe: | Silber |
Fassung: | sonstige |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Länge: | 539 mm |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel: | nein |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Schlagfestigkeit: | IK05 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
Schutzart (IP): | IP20 |
Max. Systemleistung: | 43.2 W |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 90 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % |
Schutzklasse: | I |
Lichtverteilung: | asymmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt/indirekt |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI: | nein |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | ja |
Ohne Dimmfunktion: | nein |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Leistungsfaktor: | 0.99 |
Flimmerwert Pst LM: | 1 |