Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTELEA C-BASE SR Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTELEA C-BASE SR Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte Silber
ARTELEA C-BASE SR Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte Silber
ARTELEA C-BASE SR Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42189288
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189288
EAN/GTIN:
     9010757041912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
ARTELEA Leuchtenfuss C-BASE für Stehleuchte, Silber, Gewicht: 8,93 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Breite:
527 mm
Farbe:
Silber
Länge:
472 mm
Weitere Suchbegriffe: standleuchte zumtobel, standlampe, Artelea, Büroleuchte, Leuchtenfuss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.