Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMBITUS DI 10k-930 MRC AST2 LDE SRE Pendelleuchte 104W 11030lm 3000K DALI Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMBITUS DI 10k-930 MRC AST2 LDE SRE Pendelleuchte 104W 11030lm 3000K DALI Silber
AMBITUS DI 10k-930 MRC AST2 LDE SRE Pendelleuchte 104W 11030lm 3000K DALI Silber
AMBITUS DI 10k-930 MRC AST2 LDE SRE Pendelleuchte 104W 11030lm 3000K DALI Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42189257
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189257
EAN/GTIN:
     9010757041417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Ästhetische LED-Pendelleuchte im schlanken Design mit perforiertem Aluminiumgehäuse in Farbe silber-eloxal. Leuchten Leistung: 104 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 11030 lm, Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Direkte Lichtverteilung über hochglänzende MicroCell-Reflektoren, zusätzliches Licht wird durch die Perforationen abgegeben, was AMBITUS sein charakteristisches Aussehen verleiht, Breitstrahlende indirekte Lichtverteilung für eine gleichmäßige Deckenaufhellung, direkt und indirekter Lichtanteil nur gemeinsam schaltbar. UGR < 13 und L < 1000 cd/m² bei 65° perfekt für Anwendungen in Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen. Elektrische Stromversorgung über Abhängeseile, Abhängeseile bis 2 m Länge im Lieferumfang enthalten. Abhängungslänge kann frei justiert werden. Deckeneinbau-Baldachin mit Abdeckung in Farbe weiß Durchmesser 130 x 37 mm. Leuchten-Abmessungen: Durchmesser 600 x 24 mm. Gewicht: 4,6 kg.Leuchte halogenfrei verdrahtet Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11030 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
104 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Reflektor:
ohne
Durchmesser:
600 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.98
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.383,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,84*
€ 1.831,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,65*
€ 1.811,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,01*
€ 1.740,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,85*
€ 1.695,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,23*
€ 1.646,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.