Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCENO 2X14 14000-830 SWI TEC DA WH Strahler 2x14 121W 15200lm 3000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCENO 2X14 14000-830 SWI TEC DA WH Strahler 2x14 121W 15200lm 3000K weiß
SCENO 2X14 14000-830 SWI TEC DA WH Strahler 2x14 121W 15200lm 3000K weiß
SCENO 2X14 14000-830 SWI TEC DA WH Strahler 2x14 121W 15200lm 3000K weiß
SCENO 2X14 14000-830 SWI TEC DA WH Strahler 2x14 121W 15200lm 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42188448
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42188448
EAN/GTIN:
     5063016023383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Strahler 2x14, optimiert für die Beleuchtung von Supermärkten und Retailflächen, bietet gleichmäßiges und gleichzeitig brilliantes Licht auf der Ware. Die Lichtverteilung ist an die Raumsituation anpassbar (Gangbreite/Regalhöhe), Doppelt asymmetrisch Abstrahlcharakteristik, 67 °, Strahler um 270° drehbar, Neigung der Lichtfelder (-10° bis +90°), Optimierte Blendungsbegrenzung, Leuchte mit GP (grand profile) Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON, schaltbare Leuchte mit LED-Konverter, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 15200 lm, Leuchten Lichtausbeute: 126 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, UVA- und IR-freies Licht, Leuchten Leistung: 121 W, Netzspannung:220-240V/ 50/60Hz,Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, weiß, hochwertige Linsen aus Polymethametylacrylat (PM / PMMA), optimierte Entblendung durch spezielle Entblendungswaben aus Polycarbonat (PC), aluminiummetallisiert. Konverter im Gehäuse integriert. Abmessungen: 565 x 143 x 105 mm, Gewicht: 4,07 kg . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
30
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
11
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
18
Höhe/Tiefe:
105 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
15200 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
143 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
565 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
121 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.97
Klirrfaktor (THD):
15.4
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer, Shopbeleuchtung, Spot, Stromschienenstrahler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,66*
€ 842,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,71*
€ 831,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,06*
€ 811,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,83*
€ 793,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,33*
€ 748,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.