Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPURIA SR BASE Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPURIA SR BASE Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber
EPURIA SR BASE Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber
EPURIA SR BASE Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42187082
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187082
EAN/GTIN:
     5037319727828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Flacher U-förmiger Leuchtenfuss für Stehleuchte EPURIA Stehleuchte Einzelkopf aus Stahl in silber. Abmaße Leuchtensäule: 450 x 350 x 15 mm, Gewicht: 6,9 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Breite:
350 mm
Farbe:
Silber
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel standleuchte, standlampe, Schreibtischleuchte, Tischleuchte, Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.