Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPURIA SR BASE 2HEAD Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPURIA SR BASE 2HEAD Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber
EPURIA SR BASE 2HEAD Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber
EPURIA SR BASE 2HEAD Leuchtenfuss für Stehleuchte Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42187052
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187052
EAN/GTIN:
     5037319703464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Flacher H-förmiger Leuchtenfuss für Stehleuchte EPURIA Stehleuchte Doppelkopf aus Stahl in silber. Abmaße Leuchtensäule: 850 x 350 x 15 mm, Gewicht: 12,9 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Breite:
350 mm
Farbe:
Silber
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel standleuchte, standlampe, Schreibtischleuchte, Tischleuchte, Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.