Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KXA-2 LED 2600-840 S ZONE1/21 Explosiongesch. LED-Feuchtraumleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KXA-2 LED 2600-840 S ZONE1/21 Explosiongesch. LED-Feuchtraumleuchte
KXA-2 LED 2600-840 S ZONE1/21 Explosiongesch. LED-Feuchtraumleuchte
KXA-2 LED 2600-840 S ZONE1/21 Explosiongesch. LED-Feuchtraumleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186655
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186655
EAN/GTIN:
     9010299027962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Explosiongeschützte LED-Feuchtraumwannenleuchte, Zone 1/21, Leuchten Leistung: 26 W, elektronischem Vorschaltgerät mit elektronischem Vorschaltgerät, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2565 lm, Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtverteilung Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam), Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung Polycarbonat (PC) gespritzt, alterungsbeständige Dichtung, Dichtung nicht Silikonfrei, beidseitig bedienbarer innenliegender Zentralverschluss, für Montage im Innen- und Außenbereich geeignet (siehe Montageanleitung). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Explosionsschutz ist gewährleistet im Temperaturbereich: -25°C bis +50°C. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Die Leuchte ist nach BVS 10 ATEX E 154 (ATEX Baumusterprüfung eingereicht, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 21 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet. (II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66). IP66, Schlagfestigkeit: IK10, SC1. Abmessungen: 760 x 188 x 130 mm. Gewicht: 6,8 kg . Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
130 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2565 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
188 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
760 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenmontage
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
26 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.98
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumlampe 4500k, ex leuchte, ex-leuchte led, EX, Schutz, Explosion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,49*
€ 1.436,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,84*
€ 1.417,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,69*
€ 1.365,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,31*
€ 1.331,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,53*
€ 1.294,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.