Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KXB M 1/36W T26 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 36W 3350lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KXB M 1/36W T26 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 36W 3350lm 4000K
KXB M 1/36W T26 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 36W 3350lm 4000K
KXB M 1/36W T26 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 36W 3350lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186645
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186645
EAN/GTIN:
     9010299027863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Explosiongeschützte Feuchtraumwannenleuchte, Zone 2/22, Leuchten Leistung: 36 W, elektronischem Vorschaltgerät mit elektronischem Vorschaltgerät. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3350 lm, Leuchten Lichtausbeute: 93 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtverteilung direkt Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung Polycarbonat (PC) gespritzt, alterungsbeständige Dichtung, Dichtung nicht Silikonfrei. Beidseitig bedienbarer innenliegender Zentralverschluss, Kunststoffreflektor vormontiert, für Montage im Innen.- und Außenbereich geeignet (siehe Montageanleitung). Leuchte halogenfrei verdrahtet. Explosionsschutz ist gewährleistet im Temperaturbereich: -25°C bis +50°C. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Die Leuchte ist zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet. (II 3 G Ex nA e/de IIC T4 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc). IP66, Schlagfestigkeit: IK10, SC1. Abmessungen: 1360 x 188 x 130 mm. Gewicht: 6,8 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
130 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3350 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
188 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1360 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenmontage
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
36 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.98
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumlampe 4500k, ex leuchte, ex-leuchte led, EX, Schutz, Explosion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,61*
€ 376,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.