Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCLITE PROtect MSC ESC ECD WH IP65 Sicherheitsleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESCLITE PROtect MSC ESC ECD WH IP65 Sicherheitsleuchte
RESCLITE PROtect MSC ESC ECD WH IP65 Sicherheitsleuchte
RESCLITE PROtect MSC ESC ECD WH IP65 Sicherheitsleuchte
RESCLITE PROtect MSC ESC ECD WH IP65 Sicherheitsleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186598
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186598
EAN/GTIN:
     9010299022387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, 2 x 3 W LEDs, Tageslichtweiß 6.500 K, Linsen aus Polymethylmethacrylate, Decken-Anbauleuchte, Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung, weiß (RAL 9016), witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon, geeignet für den ungeschützten Außenbereich (kein Regendach nötig), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -35°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -35°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,4 W, IP65, SC1, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, SC1, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², ballwurfsicher, IFS (International Food Standard) zertifiziert, Schlagfestigkeit: IK08, Raumhöhe 2,5 bis 11 m, Abmessungen: 190 x 190 x 56 mm, Gewicht: 2 kg, separat zu bestellende Halterung für seitliche Kabeleinführung (Artikelnr: 59010606). Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
56 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
408 lm
Farbtemperatur:
6500 K
Spannungsart:
AC
Breite:
190 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
190 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
3.4 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leistungsfaktor:
0.76
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlicht, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 558,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,06*
€ 658,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,32*
€ 621,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009272
€ 247,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.