Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSSIGN 160 P TEC-GP ECC BK Sicherheitszeichenleuchte 5,8W 84lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CROSSIGN 160 P TEC-GP ECC BK Sicherheitszeichenleuchte 5,8W 84lm weiß
CROSSIGN 160 P TEC-GP ECC BK Sicherheitszeichenleuchte 5,8W 84lm weiß
CROSSIGN 160 P TEC-GP ECC BK Sicherheitszeichenleuchte 5,8W 84lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186558
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186558
EAN/GTIN:
     5037319528845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) schwarz (RAL9005), einspritzgegossen, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchten Leistung: 5,8 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK05, Leuchte in Dauerschaltung, Dauerschaltung: -30°C bis +35°C, Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 332 x 44 x 296 mm, Gewicht: 1,13 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, Sicherheitszeichen separat bestellen,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
296 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
84 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
44 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
332 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
5.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.77
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Rettungszeichenleuchte, Notlicht, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 282,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,46*
€ 325,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.