Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSSIGN 110 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CROSSIGN 110 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß
CROSSIGN 110 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß
CROSSIGN 110 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 62lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42185957
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185957
EAN/GTIN:
     5037319373834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Anbindung an das TECTON-Lichtbandsystem ist werkzeuglos durchführbar, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK05, Leuchte in Dauerschaltung, Dauerschaltung: -40°C bis +40°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 248 x 60 x 240 mm, Gewicht: 1,13 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Sicherheitszeichen separat bestellen,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
240 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
62 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
248 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
4.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.72
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Rettungszeichenleuchte, Notlicht, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.