Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESCLITE PRO MRCR ESC90 ECP WH Sicherheitsleuchte 3,8W 329lm dim weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESCLITE PRO MRCR ESC90 ECP WH Sicherheitsleuchte 3,8W 329lm dim weiß
RESCLITE PRO MRCR ESC90 ECP WH Sicherheitsleuchte 3,8W 329lm dim weiß
RESCLITE PRO MRCR ESC90 ECP WH Sicherheitsleuchte 3,8W 329lm dim weiß
RESCLITE PRO MRCR ESC90 ECP WH Sicherheitsleuchte 3,8W 329lm dim weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42185654
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185654
EAN/GTIN:
     9008709988460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 6 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte mittels speziell geformter Haltefedern, werkzeugloser Austausch vom Betriebsgerät, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Gerätebox für Deckeneinwurf aus Polypropylen (PP), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Leuchten Leistung: 3,8 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,3 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Boost Start Funktion zur schnelleren Orientierung im Notfall durch höhere Beleuchtungsstärken am Beginn des Notbetriebs, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: Durchmesser 85 x 4 mm, Gewicht: 0,21 kg,
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
4 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
329 lm
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
3.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Schutzklasse:
I
Einbauhöhe/-tiefe:
39 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leistungsfaktor:
0.65
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlicht, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 302,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009273
€ 267,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.