Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Expander DIN Rail 89453847-HS Erweiterung DALI-Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Expander DIN Rail 89453847-HS Erweiterung DALI-Kreis
DALI Expander DIN Rail 89453847-HS Erweiterung DALI-Kreis
DALI Expander DIN Rail 89453847-HS Erweiterung DALI-Kreis
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-24162868
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     24162868
EAN/GTIN:
     9010299161895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuermodul zur Installation auf Hutschiene um einen DALI-Kreis per DALI Broadcast zu erweitern. Besondere Leistungsmerkmale: - DALI Versorgung Ausgangsseite: 200 mA - IP Klasse 20 - Zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Breite:
18 mm
Länge:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuergerät, Erweiterung, DALI-Broadcast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.