|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22900427 Herst.-Nr.: 22900427 EAN/GTIN: 9008709650084 |
| | |
|
|  |  |
 | Sicherheitszeichen für PURESIGN 150 MSC/MRC ERI mit Aluminiumrahmen, silber (RAL 7035 ähnlich) pulverbeschichtet, zur werkzeuglosen Montage auf das PURESIGN 150 ERI Gehäuse. ERI Funktion mit 2 zusätzlichen high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, rastend in 90° Positionen. Gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms durch integrierte low power LEDs mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Piktogramm per Digitaldruck auf die PC (Polycarbonat)- Scheibe aufgebracht, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach oben, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 30 m, Abmessung: 310 x 20 x 160 mm, Gewicht: 0,73 kg. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 20 mm | Länge: | 310 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Etikett, Piktogramm |
|  |  |
| |