Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C MRC L2500 WH Kanal für LED-Lichtlinie weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C MRC L2500 WH Kanal für LED-Lichtlinie weiß
SLN2-C MRC L2500 WH Kanal für LED-Lichtlinie weiß
SLN2-C MRC L2500 WH Kanal für LED-Lichtlinie weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172168
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172168
EAN/GTIN:
     9010757039636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einbau-Kanal für LED-Lichtlinieaus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL 9016), lackiert. Abmessungen: 2500 x 76 x 92 mm. Gewicht: 2,75 kg. Schutzart: IP54. Schlagfestigkeit: IK07. Abmessungen: 2500 x 76 x 92 mm Gewicht: 2,75 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Schlagfestigkeit: IK07 in Kombination mit Optik PC, PCO oder WW, IK05 mit Optik DD und IK03 mit Minicell.Schutzart: IP54 (mit Optik Minicell IP20). In Kombination mit Minicell ist kein BWS Schutz möglich. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
76 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Einbaukanal, kabelkanal weiß 2,5m, installationskanal weiß, installationskanal, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.