|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22171786 Herst.-Nr.: 22171786 EAN/GTIN: 9010299738844 |
| | |
|
|  |  |
 | DIMLITE pro TECTON Modul mit integriertem DIMLITE pro MAX für das Lichtbandsystem. Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack in silber. DIMLITE pro MAX Schnittstelle DALI / DALI-2. Per Mobile App konfigurierbares DALI-2 zertifiziertes Steuersystem. Zulässige Funkdistanz Mobilgerät zu Steuergerät bis zu 15m, maximal 25 Leuchten ansteuerbar. Keine Notlicht-Funktionalität. Funktionen: Einzeladressierung / Gruppierung / Präsenzabhängige Steuerung / Szenen-Bildung der Leuchten möglich. Pro DALI-Stromkreis/Schiene darf nur ein DIMLITE pro MAX Modul betrieben werden, die Kombination mit TT-D1/D2 ermöglicht die DALI-seitige Trennung der Gesamtschiene in Einzelbereiche. Funk Definition: Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz, Funk Sendeleistung +4dBm. Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm Gewicht: 0,5 kg Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DALI, Steuergerät, Lichtsteuerung |
|  |  |
| |