Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEC C CG OPTIC KIT L2000 WH IP64 (PAIR) Optik Kit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEC C CG OPTIC KIT L2000 WH IP64 (PAIR) Optik Kit weiß
TEC C CG OPTIC KIT L2000 WH IP64 (PAIR) Optik Kit weiß
TEC C CG OPTIC KIT L2000 WH IP64 (PAIR) Optik Kit weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171737
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171737
EAN/GTIN:
     9010299581372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
CG Optik Kit aus pulverbeschichtetem Aluminium in weiß für IP64 zur Reduktion des UGR Wertes. Reflektorflügel werden über Befestigungsfedern an der Leuchte befestigt. Befestigungsfedern sind im Lieferumfang enthalten. Zur Erreichung von UGR <19 bei den High-Efficiency Lumenpaketen (L1000: 3700lm, L1500: 5500lm, L2000: 7400lm) und von UGR <22 bei den High-Output Lumenpaketen (L1000: 5200lm, L1500: 8000lm, L2000: 10000lm). Das CG Optik ist für die WB (wide beam) Lichtverteilung optimiert. Abmessungen: 2000 x 124 x 111 mm Gewicht: 0,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
111 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
124 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Optik, Lichtband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.