Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 1000 oE TRACK WH IP64 Tragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 1000 oE TRACK WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE TRACK WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE TRACK WH IP64 Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171730
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171730
EAN/GTIN:
     9010299555649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Tragschienen Ausgleichsstück. Korrosionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. Flexibles bauseitiges Ablängen möglich. Abmessungen: 1000 x 60 x 54 mm, Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.