Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEC C REFL WW L2000 WH IP64 Wallwasher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEC C REFL WW L2000 WH IP64 Wallwasher
TEC C REFL WW L2000 WH IP64 Wallwasher
TEC C REFL WW L2000 WH IP64 Wallwasher
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171716
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171716
EAN/GTIN:
     9010299519139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte zumtobel
Wallwasher Ersatzreflektor aus pulverbeschichtetem Aluminium in weiß für IP64. Werkzeuglos über zwei Befestigungsfedern an der Leuchte befestigt (beidseitigte Montage möglich). Befestigungsfedern sind im Lieferumfang enthalten. Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 2000 x 62 x 146 mm Gewicht: 1,04 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
146 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
62 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, Tecton, Reflektor, Lichtband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.