Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH IP54 Bewegungssensor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH IP54 Bewegungssensor weiß
PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH IP54 Bewegungssensor weiß
PST DIMLITE SLAVE TEC-GP WH IP54 Bewegungssensor weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171643
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171643
EAN/GTIN:
     9010299518255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Slave - Sensor für PST DIMLITE SINGLE TEC-GP, weiß zur Erweiterung des Erfassungsbereiches. Der PST DIMLITE SALVE TEC-GP ist nur in Verbindung mit einem PST DIMLITE MASTER TEC-GP IP54 zu verwenden. TECTON-Modul in Schutzart IP54, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack., Gehäusefarbe weiß. Einstellung der Verzögerungszeit (15 Sek. bis 30 Min.) am Sensor sowie Veränderung des Helligkeitsschwellwert nur mittels IR-Fernbedienung (22169184) möglich. Auslieferzustand des Sensors: 1000 Lux Helligkeitsschwellwert und 3 Min Verzögerungszeit. Abmessungen: 498 x 98 x 165 mm, Gewicht: 0,68 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, Lichtband, Tecton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,99*
€ 491,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,04*
€ 455,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011606
ab € 5,32*
Sonstiges
Zumtobel
59011608
ab € 5,38*
Sonstiges
Zumtobel
59000031
ab € 11,84*
Sonstiges
Zumtobel
59000032
ab € 9,26*
Sonstiges
Zumtobel
59000473
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.