Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T AK L1500 PP WH IP64 Abdeckstreifen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T AK L1500 PP WH IP64 Abdeckstreifen weiß
TECTON T AK L1500 PP WH IP64 Abdeckstreifen weiß
TECTON T AK L1500 PP WH IP64 Abdeckstreifen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171550
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171550
EAN/GTIN:
     9010299333834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen in weiß aus Polypropylen mit seitlichen Dichtlippen aus TPE. Für ein sauberes Erscheinungsbild und dichte Übergänge bei unterbrochenen Lichtbändern. Abdeckstreifen-Dichtungsendkappen aus TPE im Lieferumfang enthalten und vormontiert. Bauseitig frei ablängbar. Abmessungen: 1500 x 54 x 10 mm. Gewicht: 0,25 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.