Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T AK-GP 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T AK-GP 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß
TECTON T AK-GP 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß
TECTON T AK-GP 1997 PP WH Abdeckstreifen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171343
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171343
EAN/GTIN:
     9010299167491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Blinddeckel
Blindverschluss
abdeckstreifen
Abdeckstreifen (1 Stück) für die Tragschiene aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1997 x 60 x 35 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1997 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.