Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T LED L1500 SR Tragschiene für Einzelmontage silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T LED L1500 SR Tragschiene für Einzelmontage silber
TECTON T LED L1500 SR Tragschiene für Einzelmontage silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171302
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171302
EAN/GTIN:
     9010299155993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene für Einzelmontage silber der und MIREL Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen sind im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1512 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1512 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.