Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL2 S ERAS INITIAL L1250 Einbaurahmen f. Anfangsleuchte mit Steg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CL2 S ERAS INITIAL L1250 Einbaurahmen f. Anfangsleuchte mit Steg
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171170
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171170
EAN/GTIN:
     9010299120175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen Einbaurahmen f. Anfangsleuchte mit Steg CL2 S ERAS INITIAL L1250 für Anfangsleuchte , aus Aluminium weiß,. Geeignet für den deckenbündigen Einbau der CL2 SUPREME Leuchten, Resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions.- und Reinigungsmittel. Befestigung des Einbaurahmens mittels nicht im Lieferumfang enthaltenen Gewindestangen. Abmessungen: 1305 mm x 460 mm x 94 mm, Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
460 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Clean, Montagezubehör, Reinraum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,33*
€ 419,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,34*
€ 383,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.