Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 PCO Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L3500 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170970
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170970
EAN/GTIN:
     5037319533344
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung aus. Abmessungen: 3650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
3650 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.