Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T LED L2000 BK Tragschiene für Einzelmontage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T LED L2000 BK Tragschiene für Einzelmontage schwarz
TECTON T LED L2000 BK Tragschiene für Einzelmontage schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170785
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170785
EAN/GTIN:
     5037319442417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene für Einzelmontage schwarz der Leuchten aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 2010 x 60 x 54 mm, Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
2010 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.