Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINOS T 1500 SR Tragschiene Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRINOS T 1500 SR Tragschiene Silber
TRINOS T 1500 SR Tragschiene Silber
TRINOS T 1500 SR Tragschiene Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170489
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170489
EAN/GTIN:
     5037319376057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene aus extrudiertem Aluminium mit Polyesterharzlack beschichtet in silber.Länge: 1500 mm. Werkseitig nicht vorverdrahtet, mechanischen Verbinder sind im Lieferumfang enthalten. Bei Anwendung der Schiene in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 1500 x 85 x 62 mm Gewicht: 2,33 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
85 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Trinos, Schiene, Profil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.