| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22169743 Herst.-Nr.: 22169743 EAN/GTIN: 9008709803237 |
| | |
|
| | |
| LED-Treiber (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, schwarz, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "dimmbar Dali only", Deckenbaldachin aus Aluminium, schwarz, Abmessungen: 487 x 27 x 62 mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)! Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, led treiber 150w, led treiber, zumtobel licht led treiber, Supersystem, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät |
| | |
| |