Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 S RING LOUVRE/FOIL SSP Ringraster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 S RING LOUVRE/FOIL SSP Ringraster schwarz
SUP2 S RING LOUVRE/FOIL SSP Ringraster schwarz
SUP2 S RING LOUVRE/FOIL SSP Ringraster schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169683
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169683
EAN/GTIN:
     9008709802292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringraster
Ringraster (schwarz) und Folie mit Superspot-Abstrahlcharakteristik, Abmessungen: Durchmesser 24 x 8 mm, Gewicht: 0 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Supersystem, Leuchtenvorsatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.