Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLOIN slim K L2250 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 48,5W 3730lm 4000K dim Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN slim K L2250 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 48,5W 3730lm 4000K dim Silber
SLOIN slim K L2250 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 48,5W 3730lm 4000K dim Silber
SLOIN slim K L2250 SRE Kanal für LED-Lichtlinie 48,5W 3730lm 4000K dim Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169444
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169444
EAN/GTIN:
     9008709784369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanal für LED-Lichtlinie aus Aluminium für den Einbau in Gipskartondecken, Anbau und Pendelmontage, silber pulverbeschichtet. Endkappenset nicht inkludiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 2250 x 45 x 64 mm. Gewicht: 2,5 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
25
Höhe/Tiefe:
64 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3730 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
45 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
2250 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK07
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
48.5 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.98
Weitere Suchbegriffe: LED-Einbaukanal, Tragschiene, installationskanal silber, installationskanal, zumtobel tragschiene, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.