Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2250 PC Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2250 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2250 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169338
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169338
EAN/GTIN:
     9008709743113
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2400 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.