Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2000 PC Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2000 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2000 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169337
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169337
EAN/GTIN:
     9008709743106
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2150 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,42 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
2150 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.