Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1750 PC Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1750 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1750 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169336
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169336
EAN/GTIN:
     9008709743090
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,37 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.