Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1500 PC Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1500 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1500 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169335
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169335
EAN/GTIN:
     9008709743083
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,32 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.