Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON LED REFL WW L2000 SR Reflektor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON LED REFL WW L2000 SR Reflektor Silber
TECTON LED REFL WW L2000 SR Reflektor Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169329
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169329
EAN/GTIN:
     9008709740341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Ersatzreflektor aus Aluminium in silber, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1996 x 84 x 2 mm. Gewicht: 0,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
2 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
84 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1996 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Leuchtenvorsatz, Reflektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.