Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON LED REFL WW L1500 WH Reflektor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON LED REFL WW L1500 WH Reflektor weiß
TECTON LED REFL WW L1500 WH Reflektor weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169325
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169325
EAN/GTIN:
     9008709740303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Ersatzreflektor aus Aluminium in weiß, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1498 x 84 x 2 mm. Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
2 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
84 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1498 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Leuchtenvorsatz, Reflektor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.