Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1250 PC Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1250 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L1250 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169305
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169305
EAN/GTIN:
     9008709730724
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 1400 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.