| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22169252 Herst.-Nr.: 22169252 EAN/GTIN: 9008709716803 |
| | |
|
| | |
| Multisensor zur Anwesenheitserkennung und Einbindung der Infrarotfernbedienung IRTOUCH mit Adapter, weiß. Sensor ist zur Verwendung im DALI basierendem LUXMATE DIMLITE, LUXMATE EMOTION und LUXMATE LITENET System vorgesehen. Nicht für andere Systeme vorgesehen. Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Versorgung über Netz, Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität. Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40, Anschlussleistung: DALI-Lasten (8mA), Energie-Versorgung über DALI-Steuerleitung (16V DC), Detaillierte Beschreibung siehe 2215450 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |