Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T SGL BASIC/MPO LED SR Tragschiene für Einzelmontage silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T SGL BASIC/MPO LED SR Tragschiene für Einzelmontage silber
TECTON T SGL BASIC/MPO LED SR Tragschiene für Einzelmontage silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169112
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169112
EAN/GTIN:
     9008709638846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene für Einzelmontage silber aus profiliertem Stahlblech mit Polyesterharzlack beschichtet. Anschluß für 6-Pole inkludiert (Netz 3, Steuerleitung 2, Not-Dauerphase 1). Transparente Endkappen ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen: 1522 x 60 x 54 mm, Gewicht: 2,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1522 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.