Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSSIGN 110 SP2-E002-LR Sicherheitszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CROSSIGN 110 SP2-E002-LR Sicherheitszeichen
CROSSIGN 110 SP2-E002-LR Sicherheitszeichen
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22168608
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168608
EAN/GTIN:
     9008709475038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Sicherheitszeichen für CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, Abdeckung mit Sicherheitszeichen aus PC mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 2seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 22 m, Abmessung: 222 x 5 x 110 mm, Gewicht: 0,19 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Länge:
222 mm
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder notausgang, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder links, Rettungszeichen, Etikett, Piktogramm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.