Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 19500 SET WH Tragschieneneinheit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 19500 SET WH Tragschieneneinheit weiß
TECTON T 19500 SET WH Tragschieneneinheit weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22156626
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22156626
EAN/GTIN:
     9005798116163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Tragschieneneinheit T 19500 SET WH für die beliebige Bestückung mit 35/49/80W oder 28/54W Lichtbandleuchten. Die Tragschieneneinheit beinhaltet: Kettenabhängung AK (Deckenbefestigung und Kette bauseits), elektrischer Einspeiser TE mit Endkappen und Berührungsschutz, Tragschienen und Abdeckstreifen T-AK. Die Länge ist die gesamte Lichtbandlänge inklusive Einspeiser und Endkappen. Für ein unterbrochenes Lichtband (weniger Lichtbandleuchten als max. möglich) sind zusätzliche Abdeckstreifen notwendig. Der kalkulierte Abhängeabstand beträgt 3m. Abmessungen: 19340 mm x 60 mm x 54 mm, Gewicht: 34,3 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
19340 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband, Tragschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 659,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,27*
€ 740,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,96*
€ 705,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.