Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 5500 SET WH Tragschieneneinheit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 5500 SET WH Tragschieneneinheit weiß
TECTON T 5500 SET WH Tragschieneneinheit weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22156598
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22156598
EAN/GTIN:
     9005798115883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Tragschieneneinheit T 5500 SET WH für die beliebige Bestückung mit 35/49/80W oder 28/54W Lichtbandleuchten. Die Tragschieneneinheit beinhaltet: Kettenabhängung AK (Deckenbefestigung und Kette bauseits), elektrischer Einspeiser TE mit Endkappen und Berührungsschutz, Tragschienen und Abdeckstreifen T-AK. Die Länge ist die gesamte Lichtbandlänge inklusive Einspeiser und Endkappen. Für ein unterbrochenes Lichtband (weniger Lichtbandleuchten als max. möglich) sind zusätzliche Abdeckstreifen notwendig. Der kalkulierte Abhängeabstand beträgt 3m. Abmessungen: 5340 mm x 60 mm x 54 mm, Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
5340 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.